Schneider Electric - Resi9 - corps de goulotte 13M - lg 2600mm

Schneider Electric - Resi9 - corps de goulotte 13M - lg 2600mm

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 252 mm

  • hauteur - 64 mm

  • couleur - blanc

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - non traité

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3606480940170

Réf. Sonepar

00002094017

Réf. Fournisseur

R9H13525

Réf. Commerciale

Schneider Electric

largeur

252 mm

hauteur

64 mm

couleur

blanc

matériau

plastique

traitement de la surface

non traité

longueur

2600 mm

sans halogène

Non

nombre de cloisons fixes

2

nombre de cloisons enfichables

2

indice de protection contre les chocs (IK)

IK08

qualité du matériau

PVC

traitement antibactérien

Non

maintien de fonction en cas d'incendie

Non

transparent

Non

numéro RAL

9003

type de fixation

autre

finition du couvercle

sans

avec agrafe pour tenue de câble

Oui

feuille de protection

Non

avec connecteur de conduit

Non

livraison sur rouleau

Non

indice de protection (IP)

IP40

Resi9 - corps de goulotte - 13 modules - 2 compartiments 185mm + 60mm + 5 clip + 1 corps de goulotte - RoHS - H 2600mm - P 64mm - L 252mm - blanc RAL 9003