Schneider Electric - Resi9 - cloison courant fort - courant faible
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 2600 mm
longueur - 2340 mm
modèle - unique
couleur - blanc
type de fixation - insérable
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480940293
Réf. Sonepar
00002094029
Réf. Fournisseur
R9H13528
Réf. Commerciale
Schneider Electric
hauteur
2600 mm
longueur
2340 mm
modèle
unique
couleur
blanc
type de fixation
insérable
sans halogène
Non
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
matériau
plastique
qualité du matériau
autre
traitement antibactérien
Non
traitement de la surface
non traité
numéro RAL
9003
température d'utilisation
-15...60 °C
Resi9 - Cloison de séparation de goulotte et capot pour créer un compartiment Enedis - IP40 - IK08 - Tenue au feu 750°C - NF EN 50085-2-1 | NFC 15-100 - H 2 x 1170 mm - blanc RAL 9003
Les Atouts de l'article:
Cette cloison courant fort / courant faible Resi9 13 modules, est à compléter par un corps de goulotte + 1 couvercle de goulotte + 2 cloisons intérieures, pour obtenir le compartiment ERDF de largeur 45mm avec un couvercle interne. Au quotidien, ils vous garantissent des manipulations efficaces et faciles Le système embrochable Resi9 XE est doté de nombreuses fonctionnalités Ainsi, vous pourrez l'utiliser sans changer de tableau Grâce à des possibilités infinies de finitions, vous êtes sûrs de satisfaire vos clients et répondre à leurs envies Cette référence est composée de 2 cloisonsx1,17 m. Cloison de séparation pour goulotte Resi9, cet accessoire permet de séparer le corps de goulotte en 2 ou 3 compartiments Les performances de ce produit R9H13528 répondent aux normes internationales et homologations telles que NF EN 50085-2-1, NFC 15-100. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel qui s'engage à des performances durables et respectueuses de l'environnement. Il possède une fiche PEP (Profil Environnemental Produit) Corps de goulotte: R9H13525 - Couvercle: R9H13526 - Compartiment ERDF: R9H13531.
Les Atouts de la gamme:
Resi9 est une gamme de coffrets électriques, de coffrets de communications et d’appareillages modulaires pour les installations électriques en branchement à puissance limitée.
Notre gamme complète monophasée, triphasée, et de produits connectés vous apporte également la possibilité de d'installer des solutions d’économie d’énergie.