Schneider Electric - Resi9 - piece de jonction sol-plafond goulotte 13M
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 340 mm
largeur - 280 mm
modèle - gauche/droite
matériau - plastique
couleur - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480940309
Réf. Sonepar
00002094030
Réf. Fournisseur
R9H13535
Réf. Commerciale
Schneider Electric
hauteur
340 mm
largeur
280 mm
modèle
gauche/droite
matériau
plastique
couleur
blanc
sans halogène
Non
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
qualité du matériau
polypropylène (PP)
traitement antibactérien
Non
traitement de la surface
non traité
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
type de fixation
à visser
numéro RAL
9003
feuille de protection
Non
indice de protection (IP)
IP40
Resi9 - accessoires de goulotte - jonction sol-plafond - Largeur : 13 modules - Tenue au feu 750°C - IP40 IK08 - NF EN 50085-2-1 | NFC 15-100 - H 340mm - L 280mm - P 80mm - blanc RAL 9003