Schneider Electric - Resi9 - Coffret en saillie Blanc (RAL 9003)- 1 rangee de 18 modules
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
nombre de rangées - 1
largeur en nombre de modules - 18
matériau du boîtier/corps - plastique
couleur - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480927959
Réf. Sonepar
01887092795
Réf. Fournisseur
R9H18401
Réf. Commerciale
Schneider Electric
mode de pose
saillie
nombre de rangées
1
largeur en nombre de modules
18
matériau du boîtier/corps
plastique
couleur
blanc
indice de protection (IP)
IP30
hauteur
250 mm
largeur
357 mm
profondeur
108 mm
type de capot
couvercle
finition du couvercle
avec échancrure
couvercle/porte transparent(e)
Non
profondeur d'encastrement
0 mm
profondeur intérieure
106 mm
borne de mise à la terre
Oui
borne à conducteur neutre
Non
rail DIN
Oui
avec cadre/support de montage
Non
possibilité de montage en saillie
Oui
finition CEM
Non
numéro RAL
9003
avec serrure
Non
type de fermeture
autre
Resi9 - coffret en saillie - 1 rangée de 18 modules - In 63 A - Collecteur de terre 24 trous - IP30 sans porte - IP40 avec porte - IK08 - H x L x P (mm) 250 x 357 x 108 - Blanc RAL 9003