Schneider Electric - Resi9 - Coffret en saillie Blanc (RAL 9003)- 4 rangees de 18 modules

Schneider Electric - Resi9 - Coffret en saillie Blanc (RAL 9003)- 4 rangees de 18 modules

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - saillie

  • nombre de rangées - 4

  • largeur en nombre de modules - 18

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • couleur - blanc

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3606480927980

Réf. Sonepar

01887092798

Réf. Fournisseur

R9H18404

Réf. Commerciale

Schneider Electric

mode de pose

saillie

nombre de rangées

4

largeur en nombre de modules

18

matériau du boîtier/corps

plastique

couleur

blanc

indice de protection (IP)

IP30

hauteur

625 mm

largeur

357 mm

profondeur

108 mm

type de capot

couvercle

finition du couvercle

avec échancrure

couvercle/porte transparent(e)

Non

profondeur d'encastrement

0 mm

profondeur intérieure

106 mm

borne de mise à la terre

Oui

borne à conducteur neutre

Oui

rail DIN

Oui

avec cadre/support de montage

Non

possibilité de montage en saillie

Oui

finition CEM

Non

numéro RAL

9003

avec serrure

Non

type de fermeture

autre

Resi9 - coffret en saillie - 4 rangées de 18 modules - In 90 A - Collecteurs de terre 2 x 24 trous | Borniers Phase 7 trous + Neutre 7 trous - IP30 sans porte - IP40 avec porte - IK08 - H x L x P (mm) 500 x 357 x 108 - Blanc RAL 9003