Schneider Electric - Resi9 - porte styl coffret 18M - 3R
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - porte de compartiment
matériau - plastique
couleur - blanc
indice de protection (IP) - IP40
finition porte à hublot - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480928567
Réf. Sonepar
01887092856
Réf. Fournisseur
R9H18423
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
porte de compartiment
matériau
plastique
couleur
blanc
indice de protection (IP)
IP40
finition porte à hublot
Non
largeur
352.5 mm
hauteur
495.5 mm
finition porte pour verrouillage de sectionneur
Non
profondeur
27 mm
finition CEM
Non
Resi9 - porte opaque - blanc RAL 9003 - 3 rangées - de 36 pas de 9 mm - L 352.5 - H 495.5 - P 27mm - Tenue au feu : 750°C