Schneider Electric - Resi9 - corps de goulotte 18M - lg 2600mm

Schneider Electric - Resi9 - corps de goulotte 18M - lg 2600mm

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 357 mm

  • hauteur - 64 mm

  • couleur - blanc

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - non traité

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3606480940187

Réf. Sonepar

00002094018

Réf. Fournisseur

R9H18525

Réf. Commerciale

Schneider Electric

largeur

357 mm

hauteur

64 mm

couleur

blanc

matériau

plastique

traitement de la surface

non traité

longueur

2600 mm

sans halogène

Non

nombre de cloisons fixes

2

nombre de cloisons enfichables

2

indice de protection contre les chocs (IK)

IK08

qualité du matériau

PVC

traitement antibactérien

Non

maintien de fonction en cas d'incendie

Non

transparent

Non

numéro RAL

9003

type de fixation

autre

finition du couvercle

sans

avec agrafe pour tenue de câble

Oui

feuille de protection

Non

avec connecteur de conduit

Non

livraison sur rouleau

Non

indice de protection (IP)

IP40

Resi9 - corps de goulotte - 18 modules - 1 compartiment 185mm | 1 compartiment 60mm | 5 clip | 1 corps de goulotte - RoHS - H 2600mm - P 64mm - L 357mm - blanc RAL 9003

Les Atouts de l'article:

Ce corps de goulotte Resi9 18 modules, est à compléter par 2 cloisons intérieures pour obtenir le compartiment ERDF de largeur 45mm. Il possède un couvercle interne et un compartiment ouvert de largeur variable pour les câbles de courants faibles + couvercles. Resi9 va au-delà de sa fonction principale qui est de protéger les personnes et les biens en apportant confort, design et économies d'énergies Ce système valorise votre travail : nouveaux usages de l’habitat, nouveaux besoins des utilisateurs finaux, etc Le tableau électrique devient un élément central dans la conception d’une maison Cette référence est composée de : 1 corps de goulotte de 2,6 m, 5 clips. Ce système reflète aussi une expression de votre savoir-faire : Resi9 participe à la qualité perçue de votre travail Les performances de ce produit R9H18525 répondent aux normes internationales et homologations telles que NF EN 50085-2-1, NFC 15-100. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel qui s'engage à des performances durables et respectueuses de l'environnement. Il possède une fiche PEP (Profil Environnemental Produit) En toute discrétion, ce corps de goulotte permet le passage des goulottes dans les murs domestiques Couvercle: R9H18626 - Cloison : R9H13528 - Compartiment ERDF: R9H13531.

Les Atouts de la gamme:

Resi9 est une gamme de coffrets électriques, de coffrets de communications et d’appareillages modulaires pour les installations électriques en branchement à puissance limitée. Notre gamme complète monophasée, triphasée, et de produits connectés vous apporte également la possibilité de d'installer des solutions d’économie d’énergie.