Schneider Electric - Resi9 - brides cables pour goulotte - largeur 18 modules - IK08 - blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 380 mm
hauteur - 52 mm
longueur d'attache - fixé
matériau - plastique
type de fixation - encliquetable
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480940224
Réf. Sonepar
00002094022
Réf. Fournisseur
R9H18538
Réf. Commerciale
Schneider Electric
largeur
380 mm
hauteur
52 mm
longueur d'attache
fixé
matériau
plastique
type de fixation
encliquetable
couleur
blanc
sans halogène
Non
qualité du matériau
autre
avec compensation de potentiel
Non
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
Resi9 - Brides câbles pour goulotte - Largeur 18 modules - IK08 conforme à IEC 62262 - Tenue au feu 750°C conforme à EN-IEC 60695-2-11 - NF EN 50085-2-1 | NFC 15-100 - blanc : RAL 9003