Schneider Electric - Resi9 - epanouisseur 18 modules
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 230 mm
largeur - 485 mm
modèle - gauche/droite
matériau - plastique
couleur - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606489574055
Réf. Sonepar
01887957405
Réf. Fournisseur
R9H18540
Réf. Commerciale
Schneider Electric
hauteur
230 mm
largeur
485 mm
modèle
gauche/droite
matériau
plastique
couleur
blanc
sans halogène
Non
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
qualité du matériau
polypropylène (PP)
traitement antibactérien
Non
traitement de la surface
non traité
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
type de fixation
à visser
numéro RAL
9003
feuille de protection
Non
indice de protection (IP)
IP40
température d'utilisation
-15...60 °C
Resi9 - épanouisseur 18 modules - H220mmxL476mmxP160mm - IP40 - blanc (RAL 9003) - pour sol et plafond - 18 modules de 18 mm - compatibilité : Opale boîtier, Resi9 boîtier - plastique satin