Schneider Electric - Resi9 - porte transparente - pour coffret 4 x 24 modules

Schneider Electric - Resi9 - porte transparente - pour coffret 4 x 24 modules

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - porte de verrouillage

  • matériau - verre

  • couleur - incolore

  • indice de protection (IP) - IP40

  • finition porte à hublot - Oui

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3606489566371

Réf. Sonepar

01887956637

Réf. Fournisseur

R9H24428

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle

porte de verrouillage

matériau

verre

couleur

incolore

indice de protection (IP)

IP40

finition porte à hublot

Oui

largeur

640 mm

hauteur

840 mm

finition porte pour verrouillage de sectionneur

Non

profondeur

70 mm

finition CEM

Non

finition de la surface

revêtu par poudre

Resi9 - porte transparente - pour coffret 4 x 24 modules