Schneider Electric - Resi9 - lot de 20 goulottes 13M - corps + capot + cloison et capot ERDF
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 254 mm
hauteur - 64 mm
couleur - blanc
matériau - plastique
traitement de la surface - non traité
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480981166
Réf. Sonepar
01887098116
Réf. Fournisseur
R9HPK13
Réf. Commerciale
Schneider Electric
largeur
254 mm
hauteur
64 mm
couleur
blanc
matériau
plastique
traitement de la surface
non traité
longueur
2600 mm
sans halogène
Non
nombre de cloisons fixes
2
nombre de cloisons enfichables
2
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
qualité du matériau
PVC
traitement antibactérien
Non
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
transparent
Non
numéro RAL
9003
type de fixation
autre
finition du couvercle
sans
avec agrafe pour tenue de câble
Oui
feuille de protection
Non
avec connecteur de conduit
Non
livraison sur rouleau
Non
indice de protection (IP)
IP40
Resi9 - accessoires de goulotte - Resi9 - 18 modules - Composition : 20 corps de goulotte + 20 couvercles + 20 cloisons - NF EN 50085-2-1 | NFC 15-100 - Tenue au feu 750°C - IK08 - blanc RAL 9003