Schneider Electric - Resi9 - Sonnerie blanche (RAL9003) - 230VCA - 80dB
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension assignée (Ue) - 230 V
type de tonalité - tonalité continue
message optique - Non
message acoustique - Oui
niveau sonore - 80 dB
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606481166425
Réf. Sonepar
01887116642
Réf. Fournisseur
R9PCBS
Réf. Commerciale
Schneider Electric
tension assignée (Ue)
230 V
type de tonalité
tonalité continue
message optique
Non
message acoustique
Oui
niveau sonore
80 dB
type de tension
AC
largeur en nombre de modules
1
profondeur d'encastrement
49 mm
indice de protection (IP)
IP20
Resi9 - Resi9 XP SO - sonnerie - encliquetable sur rail DIN 35mm - 230VCA 50-60 Hz - 80dB - puissance consommée 5.5W - larg. 2 pas de 9 mm - blanc RAL9003