Schneider Electric - Resi9 - telerupteur silencieux - 1NO - 16A
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - commutateur électronique
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
courant de commutation assigné - 16 A
mode de pose - rail DIN
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606489520724
Réf. Sonepar
01887952072
Réf. Fournisseur
R9PCL2S
Réf. Commerciale
Schneider Electric
fonction
commutateur électronique
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
0
courant de commutation assigné
16 A
mode de pose
rail DIN
largeur en nombre de modules
1
profondeur d'encastrement
49 mm
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
0
tension de commande 1
220...240 V
type de tension de commande 1
AC
fréquence de tension de commande 1
50...50 Hz
tension d’alimentation
250...250 V
type de tension d’alimentation
AC
commande manuelle
Oui
Resi9 - télérupteur silencieux - 1NO - 16A - 1 module de 18 mm + intercalaire de 9 mm soit une largeur totale de 27 mm