• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - R9PCTH20 - Contacteur HC 2NO 20A

    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : R9PCTH20
    • Référence Sonepar : 01887116637
    • EAN : 3606481166371
x  1   unité
Disponibilité :
En stock

Description

Resi9 CT - contacteur heures creuses - 2F - 20A - Tension circuit de commande : 230 V CA 50-60 Hz - commande manuelle et à distance - pré-équipé peignable XP - NF - Largeur : 2 pas de 9 mm - blanc RAL 9003 - IP20

•Les atouts de l'article:

Confortable, la gamme Resi9 XP offre des manipulations plus aisées au quotidien.
Ce contacteur heures creuses 20A est doté de 2 contacts NO.
La largeur de cette commande à distance est de 2 pas de 9 mm de largeur.
Ce Resi9 XP CT garantit essentiellement la commande du chauffe-eau.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver