Schneider Electric - Resi9 - contacteur heures creuses - 4NO - 25A - commande manuelle
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de fonctionnement nominal - 25 A
tension d'actionnement assignée - 230...230 V
type de tension de fonctionnement - AC
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 4
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606489520656
Réf. Sonepar
01887952065
Réf. Fournisseur
R9PCTH4
Réf. Commerciale
Schneider Electric
courant de fonctionnement nominal
25 A
tension d'actionnement assignée
230...230 V
type de tension de fonctionnement
AC
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
4
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
0
tension de fonctionnement normale
400...400 V
type de tension d'actionnement
AC
curseur pour commutation manuelle
Non
largeur en nombre de modules
2
profondeur d'encastrement
44.5 mm
produits auxiliaires associables
Non
indice de protection (IP)
IP20
Resi9 - contacteur heures creuses - 4NO - 25A - commande manuelle - 4P - H81mmxL36mmxP60mm - IP20 - commande manuelle et à distance - 4 pas de 9mm - encliquetable - support de montage : profilé asymétrique 35mm