Schneider Electric - Resi9 - contacteur standard - 2NO - 20A

Schneider Electric - Resi9 - contacteur standard - 2NO - 20A

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de fonctionnement nominal - 20 A

  • tension d'actionnement assignée - 230...230 V

  • type de tension de fonctionnement - AC

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 2

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3606481166364

Réf. Sonepar

01887116636

Réf. Fournisseur

R9PCTS20

Réf. Commerciale

Schneider Electric

courant de fonctionnement nominal

20 A

tension d'actionnement assignée

230...230 V

type de tension de fonctionnement

AC

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

2

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

0

tension de fonctionnement normale

250...250 V

type de tension d'actionnement

AC

curseur pour commutation manuelle

Non

largeur en nombre de modules

1

profondeur d'encastrement

49 mm

produits auxiliaires associables

Non

indice de protection (IP)

IP20

Resi9 CT - contacteur - 2F - 20A - Tension circuit de commande : 230 V CA 50-60 Hz - contrôle à distance - pré-équipé peignable XP - NF - Largeur : 2 pas de 9 mm - blanc RAL 9003 - IP20