Schneider Electric - Resi9 - disjoncteur differentiel - 1P+N - 16A - 30mA - courbe C - type Fsi
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles protégés - 1
calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n) - 0.03 A
type de courant différentiel - F
pôle neutre sectionné simultanément - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606481116772
Réf. Sonepar
01887111677
Réf. Fournisseur
R9PDCF16
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de pôles protégés
1
calibre/courant nominal assigné (In)
16 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n)
0.03 A
type de courant différentiel
F
pôle neutre sectionné simultanément
Oui
nombre de pôles (total)
2
pouvoir de coupure assigné selon EN 61009
3 kA
tension assignée (Ue)
230 V
tension d'isolement assignée (Ui)
400 V
tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
4 kV
classe de limitation d'énergie (I²t)
3
pouvoir de coupure nominal selon EN 61009-1 (Icn)
3 kA
caractéristique de déconnexion
non retardé
tenue au courant de choc
3 kA
type de tension
AC
fréquence
50 Hz
caractéristique de déclenchement (type/courbe)
C
avec dispositif de verrouillage
Oui
catégorie de surtension
3
degré de pollution
2
température ambiante en fonctionnement
-5...40 °C
largeur en nombre de modules
2
profondeur d'encastrement
44.5 mm
montage encastré
Non
immunisé contre déclenchements intempestifs
Non
indice de protection (IP)
IP20
section de raccordement cable rigide
1...16 mm²
section de raccordement cable souple
1...10 mm²
Resi9 - disjoncteur différentiel - 1P + N - 16A à 30°C conforme à EN/IEC 61008 - 230 V CA 50 Hz - Courbe C - 30mA conforme à EN/IEC 61008 - instantané - Largeur : 4 pas de 9 mm - CE - NF - blanc RAL 9003
Les Atouts de l'article:
Ce disjoncteur différentiel Resi9 calibre 16A interrompt le courant électrique en cas d'incident sur un circuit électrique. De Type Fsi, il est recommandés pour protéger les charges critiques tels que le réfrigérateur, le congélateur, ainsi que les circuits extérieurs pour les isoler du reste de l'installation Le disjoncteur différentiel outre son pouvoir de coupure contre les courts-circuits et les surcharges, assure la détection d'une différence d'intensité du courant entre la phase et le neutre, si un défaut d'isolation existe. Ce disjoncteur différentiel peignable (XP) garantit unemAnière de travailler plus sereine. Son alimentation se fait à l'aide d'un peigne Resi9. Le disjoncteur différentiel s'installe dans le tableau électrique résidentiel, afin d'assurer une protection jusqu'à 16A. Produit de couleur blanche (RAL 9003) livré dans son emballage unitaire. Bornes amont ou aval: câbles rigides 1 à 16mmmm² - câbles souples ou flexibles avec embouts 1 à 10mmmm². Les performances de ce produit R9PDCF16 répondent aux normes internationales et homologations telles que NF, EN/CEI 61008. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel qui s'engage à des performances durables et respectueuses de l'environnement. Il possède une fiche PEP (Profil Environnemental Produit) Pour une protection de calibre différente, il existe des disjoncteurs différentiels de calibre 10A, 16A, 20A, 25A, 32A. Un auxiliaire de signalisation (R9PDA) peut être ajouté au disjoncteur différentiel afin de prévenir l'utilisateur en cas de coupure de l'alimentation.
Les Atouts de la gamme:
Resi9 est une gamme de coffrets électriques, de coffrets de communications et d’appareillages modulaires pour les installations électriques en branchement à puissance limitée. Notre gamme complète monophasée, triphasée, et de produits connectés vous apporte également la possibilité de d'installer des solutions d’économie d’énergie.