Schneider Electric - Resi9 - disjoncteur modulaire - 1P+N - 16A - courbe C - peignable

Schneider Electric - Resi9 - disjoncteur modulaire - 1P+N - 16A - courbe C - peignable

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles (total) - 2

  • nombre de pôles protégés - 1

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A

  • caractéristique de déclenchement (type/courbe) - C

  • pôle neutre sectionné simultanément - Oui

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3606481160522

Réf. Sonepar

01887116052

Réf. Fournisseur

R9PFC616

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre de pôles (total)

2

nombre de pôles protégés

1

calibre/courant nominal assigné (In)

16 A

caractéristique de déclenchement (type/courbe)

C

pôle neutre sectionné simultanément

Oui

profondeur d'encastrement

44 mm

tension assignée (Ue)

230 V

tension d'isolement assignée (Ui)

500 V

tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)

4 kV

pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 230 V (Icn)

3 kA

type de tension

AC

fréquence

50...50 Hz

classe de limitation d'énergie (I²t)

3

montage encastré

Non

catégorie de surtension

3

degré de pollution

2

produits auxiliaires associables

Non

largeur en nombre de modules

1

indice de protection (IP)

IP20

température ambiante en fonctionnement

-25...40 °C

section de raccordement cable souple

1...16 mm²

section de raccordement cable rigide

1...16 mm²

antidéflagration

Non

Resi9 - disjoncteur peignable - 1P + N - 16 A - Courbe C - Largeur : 2 pas de 9 mm - blanc RAL 9003 - CE - NF - Icn 3000 A à 230 V CA 50 Hz selon EN-IEC 60898-1 - Classe de limitation : 3 selon EN-IEC 60898-1