Description
Resi9 - disjoncteur peignable - 1P + N - 32 A - Courbe C - Largeur : 2 pas de 9 mm - blanc RAL 9003 - CE - NF - Icn 3000 A à 230 V CA 50 Hz selon EN-IEC 60898-1 - Classe de limitation : 3 selon EN-IEC 60898-1
•Les atouts de l'article:
Peignable, ce disjoncteur miniature XP 32 A de Schneider Electric (Resi9) s'adapte facilement à tous les types de chantiers.
Le raccordement se fait par le bas avec une seule référence de peigne vertical.
Le départ se fait par bornes à cage pour un câble de 16mm2 rigide maximum.
Avec un format unique de 2 modules et quel que soit le calibre, les nouveaux interrupteurs différentiels ont tous le même encombrement.
Gamme amplifiée avec des fonctions triphasées, elle contient aussi des peignes horizontaux monophasés et triphasés bénéficiant d'un nouveau design monobloc pour un montage simplifié.
Pour une sécurité renforcée, ils sont vendus avec des embouts de protection supplémentaires en cas de découpe ainsi que des cache-dents pour éviter tout contact avec une partie sous tension.
Si l'alimentation par peigne XP s'effectue en présence d'une dent du peigne, vous pourrez aussi raccorder par câble.
Encliquetable, ce disjoncteur Schneider Electric répond aux plus hauts standards de qualité, pour une sécurité absolue des biens et des personnes :- Courbe C : applications générales, commande et protection contre les surintensités de circuit, déclencheur magnétique agissant entre 5 et 10 ln, - Calibre : 32 A,- Largeur 2 pas de 9mm,- 1P+N, 230 V CA,- Pouvoir de coupure 3 000 A (selon NF EN 60898),- Classe de limitation 3 (selon NF EN 60898).
•Les atouts de l'article:
Peignable, ce disjoncteur miniature XP 32 A de Schneider Electric (Resi9) s'adapte facilement à tous les types de chantiers.
Le raccordement se fait par le bas avec une seule référence de peigne vertical.
Le départ se fait par bornes à cage pour un câble de 16mm2 rigide maximum.
Avec un format unique de 2 modules et quel que soit le calibre, les nouveaux interrupteurs différentiels ont tous le même encombrement.
Gamme amplifiée avec des fonctions triphasées, elle contient aussi des peignes horizontaux monophasés et triphasés bénéficiant d'un nouveau design monobloc pour un montage simplifié.
Pour une sécurité renforcée, ils sont vendus avec des embouts de protection supplémentaires en cas de découpe ainsi que des cache-dents pour éviter tout contact avec une partie sous tension.
Si l'alimentation par peigne XP s'effectue en présence d'une dent du peigne, vous pourrez aussi raccorder par câble.
Encliquetable, ce disjoncteur Schneider Electric répond aux plus hauts standards de qualité, pour une sécurité absolue des biens et des personnes :- Courbe C : applications générales, commande et protection contre les surintensités de circuit, déclencheur magnétique agissant entre 5 et 10 ln, - Calibre : 32 A,- Largeur 2 pas de 9mm,- 1P+N, 230 V CA,- Pouvoir de coupure 3 000 A (selon NF EN 60898),- Classe de limitation 3 (selon NF EN 60898).
Spécifications techniques
Fréquemment dans le même panier