Schneider Electric - Resi9 - disjoncteur modulaire - 3P+N - 16A - courbe C - peignable
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles (total) - 4
nombre de pôles protégés - 3
calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - C
pôle neutre sectionné simultanément - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606489508579
Réf. Sonepar
01887950857
Réf. Fournisseur
R9PFC716
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de pôles (total)
4
nombre de pôles protégés
3
calibre/courant nominal assigné (In)
16 A
caractéristique de déclenchement (type/courbe)
C
pôle neutre sectionné simultanément
Oui
pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 400 V (Icn)
3 kA
profondeur d'encastrement
44 mm
tension assignée (Ue)
415 V
tension d'isolement assignée (Ui)
500 V
tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
4 kV
type de tension
AC
pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 400 V (Icu)
3 kA
fréquence
50...60 Hz
classe de limitation d'énergie (I²t)
3
montage encastré
Non
catégorie de surtension
3
degré de pollution
2
produits auxiliaires associables
Non
largeur en nombre de modules
3
indice de protection (IP)
IP20
température ambiante en fonctionnement
-25...40 °C
section de raccordement cable souple
1...16 mm²
section de raccordement cable rigide
1...25 mm²
antidéflagration
Non
Resi9 - disjoncteur modulaire - 3P+N - 16A - courbe C - peignable - H85mmxL54mmxP75mm - IP20, IP40 (boitier modulaire) - position du pôle neutre : gauche - déclencheur thermique, magnétique - pouvoir de coup. : 3000 A Icn à 400 V CA 50 Hz