Schneider Electric - Resi9 - parafoudre combi - 10kA - 1P+N sans accessoires
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de conducteurs (sans mise à la terre) - 2
courant de décharge nominal (8/20) - 5 kA
tension nominale AC - 230 V
niveau de protection - 1.5 kV
mode de pose - profilé chapeau 35 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606481176608
Réf. Sonepar
01887117660
Réf. Fournisseur
R9PLS
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de conducteurs (sans mise à la terre)
2
courant de décharge nominal (8/20)
5 kA
tension nominale AC
230 V
niveau de protection
1.5 kV
mode de pose
profilé chapeau 35 mm
schéma de liaison
Non
Schéma de liaison IT
Non
schéma de liaison TN
Non
schéma de liaison N-C
Non
schéma de liaison TN-C-S
Non
schéma de liaison TN-S
Oui
schéma de liaison TT
Oui
autre schéma de liaison
Non
courant de choc de décharge max. (8/20)
10 kA
tension max de régime permanent
275 V
niveau de protection L-N
1.5 kV
niveau de protection N-PE
1.5 kV
résistance de court-circuit (Isccr)
4.5 kA
protection intégrée contre les courts-circuits
Oui
fusible auxiliaire intégré
Non
sans courant de fuite
Non
taille (DIN)
2 TE
section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire)
16 mm²
section de conducteur flexible max. (fil fin)
10 mm²
avec contact de signalisation à distance
Non
signalisation au niveau de l'appareil
optique
classe d'essai type 2
Oui
indice de protection (IP)
IP20
Resi9 - parafoudre - type 2 - 1P + N - Fourni sans accessoire - Imax : 10 kA - Icc : 4.5 kA - NF - Signalisation fin de vie : voyant mécanique blanc/rouge - 4 pas de 9 mm - blanc RAL 9003
Les Atouts de l'article:
Ce parafoudre 1P+N de Type 2Auto protégé, permet d'assurer une protection contre les surtensions provoquées par la foudre. Selon les départements, la mise en place d'un parafoudre est obligatoire. Il sert à remplacer un parafoudre hors service. Cet appareil de protection, de courant nominal de décharge lmax10kA, a un niveau de protection allant jusqu’à 1500 V et une tensionmAximale de régime permanent de 275 V. Conforme à la norme NF C 15-100, il garantit la sérénité à vos clients Le parafoudre est livré sans accessoire. Le raccordement à la terre sera à effectuer afin que l'installation soit conforme à la norme NF C 15-100. Le parafoudre s'installe dans le tableau électrique résidentiel, afin d'assurer une protection des installations électriques à basse tension. Il est compatible avec les produits embrochable. Produit de couleur blanche (RAL 9003) livré dans son emballage unitaire. Le parafoudre Schneider est livré sans accessoire de raccordement, il sert à remplacer un parafoudre hors service. Borne aval : bornes à cage pour câbles jusqu'à 25mmmm². Les performances de ce produit R9PLS répondent aux normes internationales et homologations telles que NF, CE, EN 61643-11, CEI 61643-11. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel qui s'engage à des performances durables et respectueuses de l'environnement. Il possède une fiche PEP (Profil Environnemental Produit) Le parafoudre Schneider XP est compatible avec les dispositifs de protection Schneider XE.
Les Atouts de la gamme:
Resi9 est une gamme de coffrets électriques, de coffrets de communications et d’appareillages modulaires pour les installations électriques en branchement à puissance limitée. Notre gamme complète monophasée, triphasée, et de produits connectés vous apporte également la possibilité de d'installer des solutions d’économie d’énergie.