Schneider Electric - Resi9 - interrupteur differentiel - 4P - 40A - 30mA - Type AC - peignable
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 4
calibre/courant nominal assigné (In) - 40 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n) - 0.03 A
type de courant différentiel - AC
largeur en nombre de modules - 4
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606481176721
Réf. Sonepar
01887117672
Réf. Fournisseur
R9PRC440
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de pôles
4
calibre/courant nominal assigné (In)
40 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n)
0.03 A
type de courant différentiel
AC
largeur en nombre de modules
4
tension assignée (Ue)
400 V
tension d'isolement assignée (Ui)
440 V
tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
4 kV
mode de pose
rail DIN
sélectif
Non
type retardé de courte durée
Non
résistance de court-circuit (Icw)
3 kA
tenue au courant de choc
0.25 kA
type de tension
AC
avec dispositif de verrouillage
Non
fréquence
50 Hz
produits auxiliaires associables
Non
indice de protection (IP)
IP20
profondeur d'encastrement
44 mm
température ambiante en fonctionnement
-5...40 °C
degré de pollution
2
section de raccordement cable souple
1...25 mm²
section de raccordement cable rigide
1...35 mm²
antidéflagration
Non
Resi9 - interrupteur différentiel peignable - type AC - 40A à 30°C selon EN/CEI 61008 - 3P + N - 30mA selon EN/CEI 61008 - Différentiel instantané - Ue : 400 V CA 50 Hz - CE - NF - Largeur : 8 pas de 9 mm - blanc RAL 9003 - IP20
Les Atouts de l'article:
L'interrupteur différentiel Type AC protège les personnes contre les risques électriques. Il est alimenté par le bas, signalé par un volet d'isolation. Cet interrupteur différentiel peignable XP 40A se coupe lorsque la différence entre l’intensité entrante et sortante est supérieure à 30mA. Il permet une connexion sur nos peignes Resi9 triphasés. L'interrupteur différentiel de Type AC est préconisé pour protéger les circuits qui alimentent l'éclairage et les prises. L'interrupteur différentiel s'installe dans le tableau électrique résidentiel, afin d'être conforme à la NFC15-100. Il est compatible avec notre peigne vertical 3P + N de Type R9PXV4. L’un doit être de type AC et protéger des circuits standards, comme celui-ci de 40A Produit de couleur blanche (RAL 9003) livré dans son emballage unitaire. Bornes amont ou aval : câbles rigides 1 à 35mmmm² - câbles souples (avec ou sans embout) 1 à 25mmmm². Les performances de ce produit R9PRC440 répondent aux normes internationales et homologations telles que NF, EN/CEI 61008. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel qui s'engage à des performances durables et respectueuses de l'environnement. Il possède une fiche PEP (Profil Environnemental Produit) Pour une protection de calibre différent, il existe des interrupteurs différentiel embrochables de calibre 25A, 40A, 63A.
Les Atouts de la gamme:
Resi9 est une gamme de coffrets électriques, de coffrets de communications et d’appareillages modulaires pour les installations électriques en branchement à puissance limitée. Notre gamme complète monophasée, triphasée, et de produits connectés vous apporte également la possibilité de d'installer des solutions d’économie d’énergie.