Schneider Electric - Resi9 - interrupteur - 1P - 20A - 1NO - 250VCA
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction de commutation - interrupteur on/off
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0
calibre/courant nominal assigné (In) - 20 A
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606481176615
Réf. Sonepar
01887117661
Réf. Fournisseur
R9PS120
Réf. Commerciale
Schneider Electric
fonction de commutation
interrupteur on/off
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
0
calibre/courant nominal assigné (In)
20 A
nombre de pôles
1
tension assignée (Ue)
250 V
tension assignée min.
250 V
pouvoir de coupure nominal
3 kA
résistance de court-circuit (Icw)
3 kA
type de tension
AC
avec voyant indicateur
Non
couleur de la calotte
blanc
largeur en nombre de modules
1
profondeur d'encastrement
45 mm
indice de protection (IP)
IP20
impression/marquage
autre
Resi9 - interrupteur-sectionneur - 1P - 20 A - 250 VCA 50/60 Hz - Uimp : 4kV - EN/IEC 60669-1 - NF - Largeur 2 pas de 9 mm - Durée de vie mécanique : 100000 cycles - AC-22 Durée de vie électrique : 30000 cycles - blanc RAL 9003
Les Atouts de l'article:
Cet interrupteur sélectionneur, dispose d'un contact NO et une coupure pleinement apparente. Cet appareil de contrôle, permet la séparation de son alimentation de façon mécanique. Il n'a pas de pouvoir de coupure ni de fermeture. Il est impératif d'arrêter l'équipement aval pour éviter une ouverture en charge. Ce sélectionneur 20A, permet une alimentation par le bas, sécurisée. Il dispose d'une tension d'isolement de 250V CA. L'utilisation est possible en courant continu 48 V. Peignable, cet interrupteur 20A permet une connexion sur nos peignes Resi9. Avec sa fonction de contrôle, ce sectionneur peignable permet de le séparer de son alimentation de façon mécanique Produit de couleur blanche (RAL 9003) livré dans son emballage unitaire. Borne aval : bornes à cage pour câbles rigides ou souples ( sans embout) de 1x10mmmm² ou 2x4mmmm². Les performances de ce produit R9PS120 répondent aux normes internationales et homologations telles que EN/CEI 60669-1. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel qui s'engage à des performances durables et respectueuses de l'environnement. Il possède une fiche PEP (Profil Environnemental Produit) Il existe des interrupteurs sélectionneurs embrochable de calibre 20A, 32A, 63A.
Les Atouts de la gamme:
Resi9 est une gamme de coffrets électriques, de coffrets de communications et d’appareillages modulaires pour les installations électriques en branchement à puissance limitée. Notre gamme complète monophasée, triphasée, et de produits connectés vous apporte également la possibilité de d'installer des solutions d’économie d’énergie.