Schneider Electric - Resi9 - interrupteur-sectionneur 4P 63A
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction de commutation - interrupteur on/off
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 4
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0
calibre/courant nominal assigné (In) - 63 A
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606489520571
Réf. Sonepar
01887952057
Réf. Fournisseur
R9PS463
Réf. Commerciale
Schneider Electric
fonction de commutation
interrupteur on/off
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
4
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
0
calibre/courant nominal assigné (In)
63 A
nombre de pôles
4
tension assignée (Ue)
415 V
tension assignée min.
0 V
pouvoir de coupure nominal
6 kA
résistance de court-circuit (Icw)
1.5 kA
type de tension
AC
avec voyant indicateur
Non
couleur de la calotte
blanc
largeur en nombre de modules
4
profondeur d'encastrement
44 mm
indice de protection (IP)
IP20
impression/marquage
autre
Resi9 - interrupteur-sectionneur - 4P 63A - H81mmxL72xP70,5mm - blanc (RAL 9003) - IP20 - catégorie d'emploi : AC-22A - courant assigné d'emploi : 63 A à 415 V CA 50-60 Hz