Schneider Electric - Resi9 - commutateur 3 positions - 1OF - 20A - 250VCA
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction de commutation - commutateur de commande
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 1
calibre/courant nominal assigné (In) - 20 A
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606481166395
Réf. Sonepar
01887116639
Réf. Fournisseur
R9PSC3
Réf. Commerciale
Schneider Electric
fonction de commutation
commutateur de commande
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
1
calibre/courant nominal assigné (In)
20 A
tension assignée (Ue)
250 V
tension assignée min.
250 V
type de tension
AC
avec voyant indicateur
Non
couleur de la calotte
blanc
largeur en nombre de modules
1
profondeur d'encastrement
49.5 mm
indice de protection (IP)
IP20
impression/marquage
autre
Resi9 - Commutateur 3 positions - 20 A - Contact : 1 F-O - Ue : 250 V CA 50-60 Hz - Ui : 500V CA 50-60 Hz - AC-22 - Marquage : 1 - 0 - 2 - Largeur : 2 pas de 9 mm - NF - IP20 - Durée de vie électrique : 30000 cycles - blanc RAL 9003