Schneider Electric - Resi9 - peigne monobloc - 1P+N - 63A - 8 modules
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 2
nombre de phases - 1
courant permanent nominal (Iu) - 63 A
dimension du pas - 18 mm
largeur en nombre de modules - 8
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606489516260
Réf. Sonepar
01887951626
Réf. Fournisseur
R9PXH208
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de pôles
2
nombre de phases
1
courant permanent nominal (Iu)
63 A
dimension du pas
18 mm
largeur en nombre de modules
8
adapté au nombre d'appareils
4
finition du raccordement électrique
goupille
isolé
Oui
tension de fonctionnement nominale max. Ue
230 V
adapté à des appareils équipés d'un conducteur N
Oui
adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire
Non
couleur
blanc
Resi9 - peigne monobloc - 1P+N - 63A - 8 modules - H21mmxP24,5mm - installation horizontale - 8 modules de 18mm - 16 pas de 9mm - blanc (RAL 9003)