Schneider Electric - Resi9 - peigne monobloc - 1P+N - 63A - 18 modules - cache dents 5M
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 2
nombre de phases - 1
courant permanent nominal (Iu) - 63 A
longueur - 326 mm
dimension du pas - 9 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606481278975
Réf. Sonepar
01887127897
Réf. Fournisseur
R9PXH218
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de pôles
2
nombre de phases
1
courant permanent nominal (Iu)
63 A
longueur
326 mm
dimension du pas
9 mm
largeur en nombre de modules
18
adapté au nombre d'appareils
17
finition du raccordement électrique
goupille
isolé
Oui
tension de fonctionnement nominale max. Ue
250 V
adapté à des appareils équipés d'un conducteur N
Oui
adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire
Non
couleur
blanc
Resi9 - peigne de raccordement - 1P+N - 18 modules de 18 mm - Ie 63A 40°C - Ue 230VCA Ph-N - découpable - Livré avec cache dent de 5 mod. - CE - Pas de raccordement : tête 18mm | départ : 9mm - blanc RAL 9003