Schneider Electric - Resi9 - peigne vertical pour interrupteur differentiel 2P - 25 a 63A
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 2
nombre de phases - 1
courant permanent nominal (Iu) - 63 A
longueur - 130 mm
dimension du pas - 18 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606481213754
Réf. Sonepar
01887121375
Réf. Fournisseur
R9PXV
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de pôles
2
nombre de phases
1
courant permanent nominal (Iu)
63 A
longueur
130 mm
dimension du pas
18 mm
largeur en nombre de modules
2
adapté au nombre d'appareils
2
finition du raccordement électrique
goupille
isolé
Oui
tension de fonctionnement nominale max. Ue
250 V
adapté à des appareils équipés d'un conducteur N
Oui
adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire
Non
couleur
blanc
Resi9 - peigne de raccordement vertical - 1P + N - hauteur 130mm - pour appareil de tête Resi9 XP ID 63A - 230 V CA 50 Hz Ph-N - blanc RAL9003 - CE