Schneider Electric - Cartouche de batterie de rechange APC ,17
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
désignation des dimensions - autre
tension nominale - 12 V
capacité - 9000 mAh
désignation IEC - autre
autre désignation - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
731304206811
Réf. Sonepar
03345420681
Réf. Fournisseur
RBC17
Réf. Commerciale
Schneider Electric
désignation des dimensions
autre
tension nominale
12 V
capacité
9000 mAh
désignation IEC
autre
autre désignation
autre
nombre de cellules
1
modèle
autre
longueur
151 mm
hauteur, borne comprise
65 mm
largeur
94 mm
diamètre
0 mm
bloc d'accus
Non
utilisation dans la zone Ex
Non
boîtier en plastique
Oui
température ambiante
0...40 °C
adapté à une charge rapide
Non
poids
2590 g
Cartouche de batterie de rechange APC RBC17 certifiée d'origine testée et certifiée quant à sa compatibilité et sa capacité à respecter les performances des onduleurs Schneider. Inclut: connecteurs, guide de recyclage, guide d'installation
Les Atouts de l'article:
La cartouche de batterie de rechange APC sert à maintenir une alimentation électrique continue et fiable pour divers équipements. L'appareil répond aux normes RoHS.