Schneider Electric - Harmony RE17 - relais tempo repos cde ext - sortie statique - 24 a 240Vca

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 24...240 V

  • tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 0...0 V

  • type de tension d'actionnement - AC/DC

  • plage temporelle - 0.1...360000 s

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3606480552632

Réf. Sonepar

01887055263

Réf. Fournisseur

RE17LCBM

Réf. Commerciale

Schneider Electric

finition du raccordement électrique

raccordement à vis

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz

24...240 V

tension d'alimentation de courant nominal Us CC

0...0 V

type de tension d'actionnement

AC/DC

plage temporelle

0.1...360000 s

fonction retardée à l'enclenchement

Non

fonction retardement du déclenchement

Non

fonction glissant à l'enclenchement

Non

fonction à contact fugitif

Non

fonction étoile/triangle

Non

fonction formation d'impulsion

Non

fonction clignotement avec pause, temps fixe

Non

fonction clignotement avec impulsion, temps fixe

Non

fonction cadencée avec pause, variable

Non

fonction cadencée avec impulsion, variable

Non

avec socle d'enfichage

Non

commande à distance possible

Non

uniquement adapté pour commande à distance

Non

enfichable sur un contacteur

Non

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz

24...240 V

courant nominal

0.7 A

nombre de sorties, non retardées, contact à ouverture

0

nombre de sorties, non retardées, contact à fermeture

0

nombre de sorties, non retardées, contact inverseur

0

nombre de sorties, retardées, contact à ouverture

0

nombre de sorties, retardées, contact à fermeture

0

nombre de sorties, retardées, contact inverseur

0

sorties, commutable, retardées/non retardées

Non

avec sortie de semiconducteur

Oui

adapté à un montage de profilés chapeaux

Oui

adapté à un montage frontal

Non

largeur

17.5 mm

hauteur

90 mm

profondeur

72 mm

Harmony RE17 - relais tempo repos cde ext - sortie statique - 24 à 240Vca/cc

Les Atouts de l'article:

Ce relais temporisé modulaire convient parfaitement pour temporiser des événements dans des systèmes d’automatisme, p. ex., ouverture automatique de portes, alarmes, éclairage de toilettes et barrières de parking. Un des relais à taille modulaire compacte les plus fins du marché, permettant un montage simple et flexible sur un profilé DIN, occupant un espace identique à celui d'un quelconque dispositif modulaire de réseaux monophasés sur profilé DIN. Il est également équipé d’un capot plombable et propose des réglages simples et précis à l’aide de potentiomètres rotatifs.