Schneider Electric - Harmony Time RE17 - relais tempo - 1OF - L Li - 1s a 100h - 24VCC-24 a 240VAC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 24...240 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 24...24 V
type de tension d'actionnement - AC/DC
plage temporelle - 0.1...360000 s
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480552724
Réf. Sonepar
01887055272
Réf. Fournisseur
RE17RLMU
Réf. Commerciale
Schneider Electric
finition du raccordement électrique
raccordement à vis
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
24...240 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
24...24 V
type de tension d'actionnement
AC/DC
plage temporelle
0.1...360000 s
fonction retardée à l'enclenchement
Non
fonction retardement du déclenchement
Oui
fonction glissant à l'enclenchement
Non
fonction à contact fugitif
Non
fonction étoile/triangle
Non
fonction formation d'impulsion
Non
fonction clignotement avec pause, temps fixe
Oui
fonction clignotement avec impulsion, temps fixe
Oui
fonction cadencée avec pause, variable
Non
fonction cadencée avec impulsion, variable
Non
avec socle d'enfichage
Non
commande à distance possible
Non
uniquement adapté pour commande à distance
Non
enfichable sur un contacteur
Non
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
24...240 V
courant nominal
8 A
nombre de sorties, non retardées, contact à ouverture
0
nombre de sorties, non retardées, contact à fermeture
0
nombre de sorties, non retardées, contact inverseur
1
nombre de sorties, retardées, contact à ouverture
0
nombre de sorties, retardées, contact à fermeture
0
nombre de sorties, retardées, contact inverseur
1
sorties, commutable, retardées/non retardées
Non
avec sortie de semiconducteur
Non
adapté à un montage de profilés chapeaux
Oui
adapté à un montage frontal
Oui
largeur
17.5 mm
hauteur
90 mm
profondeur
72 mm
Harmony Time RE17 - relais tempo - 1OF - L Li - 1s à 100h - 24VCC/24 à 240VAC
Les Atouts de l'article:
Ce relais temporisé modulaire convient parfaitement pour temporiser des événements dans des systèmes d’automatisme, p. ex., ouverture automatique de portes, alarmes, éclairage de toilettes et barrières de parking. Un des relais à taille modulaire compacte les plus fins du marché, permettant un montage simple et flexible sur un profilé DIN, occupant un espace identique à celui d'un quelconque dispositif modulaire de réseaux monophasés sur profilé DIN. Il est également équipé d’un capot plombable et propose des réglages simples et précis à l’aide de potentiomètres rotatifs.