Schneider Electric - Harmony Time RE22 - relais tempo multifonctions - 1OF - 24 a 240Vca-cc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 24...240 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 24...240 V
type de tension d'actionnement - AC/DC
plage temporelle - 0.05...1.08e+006 s
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480792441
Réf. Sonepar
01887079244
Réf. Fournisseur
RE22R1MLMR
Réf. Commerciale
Schneider Electric
finition du raccordement électrique
raccordement à vis
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
24...240 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
24...240 V
type de tension d'actionnement
AC/DC
plage temporelle
0.05...1.08e+006 s
fonction retardée à l'enclenchement
Non
fonction retardement du déclenchement
Non
fonction glissant à l'enclenchement
Non
fonction à contact fugitif
Non
fonction étoile/triangle
Non
fonction formation d'impulsion
Non
fonction clignotement avec pause, temps fixe
Non
fonction clignotement avec impulsion, temps fixe
Non
fonction cadencée avec pause, variable
Oui
fonction cadencée avec impulsion, variable
Oui
avec socle d'enfichage
Non
commande à distance possible
Non
uniquement adapté pour commande à distance
Non
enfichable sur un contacteur
Non
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
24...240 V
courant nominal
8 A
nombre de sorties, non retardées, contact à ouverture
0
nombre de sorties, non retardées, contact à fermeture
0
nombre de sorties, non retardées, contact inverseur
0
nombre de sorties, retardées, contact à ouverture
1
nombre de sorties, retardées, contact à fermeture
1
nombre de sorties, retardées, contact inverseur
1
sorties, commutable, retardées/non retardées
Non
avec sortie de semiconducteur
Non
adapté à un montage de profilés chapeaux
Oui
adapté à un montage frontal
Non
largeur
22.5 mm
hauteur
90 mm
profondeur
73 mm
Harmony Time RE22 - relais tempo multifonctions - 1OF - 24 à 240Vca-cc - largeur : 22,5mm - IP20 (bornier), IP40 (boitier), IP50 (face avant) - courant de sortie nominal : 8A