Schneider Electric - Harmony Time RE22 - relais tempo - 2OF - multi - 1s a 100h - 12V a 240VACDC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 12...240 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 12...240 V
type de tension d'actionnement - AC/DC
plage temporelle - 0.1...360000 s
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480676574
Réf. Sonepar
01887067657
Réf. Fournisseur
RE22R2MMW
Réf. Commerciale
Schneider Electric
finition du raccordement électrique
raccordement à vis
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
12...240 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
12...240 V
type de tension d'actionnement
AC/DC
plage temporelle
0.1...360000 s
fonction retardée à l'enclenchement
Oui
fonction retardement du déclenchement
Oui
fonction glissant à l'enclenchement
Non
fonction à contact fugitif
Non
fonction étoile/triangle
Non
fonction formation d'impulsion
Oui
fonction clignotement avec pause, temps fixe
Oui
fonction clignotement avec impulsion, temps fixe
Oui
fonction cadencée avec pause, variable
Non
fonction cadencée avec impulsion, variable
Non
avec socle d'enfichage
Non
commande à distance possible
Oui
uniquement adapté pour commande à distance
Non
enfichable sur un contacteur
Non
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
12...240 V
courant nominal
8 A
nombre de sorties, non retardées, contact à ouverture
0
nombre de sorties, non retardées, contact à fermeture
0
nombre de sorties, non retardées, contact inverseur
1
nombre de sorties, retardées, contact à ouverture
0
nombre de sorties, retardées, contact à fermeture
0
nombre de sorties, retardées, contact inverseur
2
sorties, commutable, retardées/non retardées
Oui
avec sortie de semiconducteur
Non
adapté à un montage de profilés chapeaux
Oui
adapté à un montage frontal
Non
largeur
22.5 mm
hauteur
90 mm
profondeur
79.5 mm
Harmony Time RE22 - relais tempo - 2OF - multi - 1s à 100h - 12V à 240VACDC
Les Atouts de l'article:
Ce produit de la gamme Harmony Analog est un convertisseur analogique isolé de tension/courant de 0 à 5A. Une gamme complète de relais temporisés hautes performances pour les applications industrielles ou en complément d'automates industriels. Des produits simples à utiliser en montage en fond d'armoire (RE17 / RE22). Les relais Harmony Time sont parfaitement adaptés à la gestion de process/machines qui nécessitent des réglages de temps de cylce fréquents tant dans le milieu industriel que tertiaire. Ces produits sont adaptés à un large éventail d’applications : machines simples, éclairage, verrouillage des portes, volets roulants, systèmes de pompage et d’irrigation, HVAC, ventilation, climatisation. Les relais Harmony Time, d'une taille modulaire allant de 17,5 à 22,5mm, se composent : d'un couvercle plombable IP50, de cadrans de réglages ou de paramétrage par NFC, d'un indicateur d'état LED en face avant et d'un bouton rotatif. Les relais Harmony Time disposent d'une temporisation réglable de 0,002s jusque 999h, de sortie relais ou statique en fonction des modèles. Les connexions sont à vis ou à ressorts. Les performances de la gamme Harmony Time répondent à la plupart des normes internationales et homologations les plus exigeantes (selon modèle) : IEC 61812-1 et EN 61812-1, CSA, GL, RCM, EAC. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Complétez votre installation avec la gamme d'automate MODICON afin de la rendre plus fiable et fonctionnelle En optimisant vos applications avec les relais de la gamme Harmony control, vous gagnerez en efficacité dans la mesure des niveaux, de température, etc.