Schneider Electric - Harmony Time - relais temporise travail - 0,1s..100h - 230Vca - 4FO
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - fiche
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 230...230 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 0...0 V
type de tension d'actionnement - AC
plage temporelle - 0.1...360000 s
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389119400107
Réf. Sonepar
00002940010
Réf. Fournisseur
REXL4TMP7
Réf. Commerciale
Schneider Electric
finition du raccordement électrique
fiche
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
230...230 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
0...0 V
type de tension d'actionnement
AC
plage temporelle
0.1...360000 s
fonction retardée à l'enclenchement
Oui
fonction retardement du déclenchement
Non
fonction glissant à l'enclenchement
Non
fonction à contact fugitif
Non
fonction étoile/triangle
Non
fonction formation d'impulsion
Non
fonction clignotement avec pause, temps fixe
Non
fonction clignotement avec impulsion, temps fixe
Non
fonction cadencée avec pause, variable
Non
fonction cadencée avec impulsion, variable
Non
avec socle d'enfichage
Oui
commande à distance possible
Non
uniquement adapté pour commande à distance
Non
enfichable sur un contacteur
Non
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
230...230 V
courant nominal
5 A
nombre de sorties, non retardées, contact à ouverture
0
nombre de sorties, non retardées, contact à fermeture
0
nombre de sorties, non retardées, contact inverseur
0
nombre de sorties, retardées, contact à ouverture
0
nombre de sorties, retardées, contact à fermeture
0
nombre de sorties, retardées, contact inverseur
4
sorties, commutable, retardées/non retardées
Non
avec sortie de semiconducteur
Non
adapté à un montage de profilés chapeaux
Non
adapté à un montage frontal
Non
largeur
21 mm
hauteur
27 mm
profondeur
63 mm
Harmony Time - relais temporisé travail - 0,1s..100h - 230Vca - 4FO - largeur : 22,5mm - IP50 - courant de sortie nominal : 5A - type de temporisation : puissance d'enclenchement