Schneider Electric - Harmony Relay RXG - embase relais 2OF - contacts separes - racc bornes a vis

Schneider Electric - Harmony Relay RXG - embase relais 2OF - contacts separes - racc bornes a vis

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • mode de pose - profilé chapeau 35 mm

  • nombre de broches - 8

  • largeur - 15.8 mm

  • hauteur - 77.5 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3606480689444

Réf. Sonepar

01887068944

Réf. Fournisseur

RGZE1S48M

Réf. Commerciale

Schneider Electric

finition du raccordement électrique

raccordement à vis

mode de pose

profilé chapeau 35 mm

nombre de broches

8

largeur

15.8 mm

hauteur

77.5 mm

avec pinces amovibles

Oui

extension fonctionnelle possible

Oui

profondeur

73 mm

Zelio Relay RXG - embase pour relais 2OF - contacts séparés - Ith 5A - raccordement bornes à vis