« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Schneider Electric - RHN416KC - RELAIS INSTANTANE 110 V C
RELAIS INSTANTANE 110 V C
Fabricant : Schneider Electric
Réf. fabricant : RHN416KC
Référence Sonepar : 00002016332
EAN : 3389110163322
Description
Zelio Relay RH - relais embrochable - 4 OF - test + visu - 110V 60Hz