Schneider Electric - Zelio Relay RH - embase - cablage avant - raccordement par bornes a vis
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
mode de pose - autre
nombre de broches - 16
largeur - 41 mm
hauteur - 98 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389110164039
Réf. Sonepar
00002016403
Réf. Fournisseur
RHZ21
Réf. Commerciale
Schneider Electric
finition du raccordement électrique
raccordement à vis
mode de pose
autre
nombre de broches
16
largeur
41 mm
hauteur
98 mm
avec pinces amovibles
Non
extension fonctionnelle possible
Non
profondeur
48 mm
Zelio Relay RH - embase - cablage avant - raccordement par bornes a vis
Les atouts de l'article:
Cette prise RHZ21 est un accessoire pour les relais enfichables Zelio.
Il pèse 0,1 kg.