Schneider Electric - Harmony control sur intensite 2..20A transfo integre

Schneider Electric - Harmony control sur intensite 2..20A transfo integre

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • sous-intensité de courant monophasée possible - Non

  • surintensité de courant monophasée possible - Oui

  • tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 24...240 V

  • tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 24...240 V

  • plage de mesure du courant - 2...20 A

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3389119405034

Réf. Sonepar

00002940503

Réf. Fournisseur

RM17JC00MW

Réf. Commerciale

Schneider Electric

sous-intensité de courant monophasée possible

Non

surintensité de courant monophasée possible

Oui

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz

24...240 V

tension d'alimentation de courant nominal Us CC

24...240 V

plage de mesure du courant

2...20 A

finition du raccordement électrique

raccordement à vis

avec pinces amovibles

Non

sous-intensité de courant triphasée possible

Non

surintensité de courant triphasée possible

Non

fenêtre monophasée possible

Non

fenêtre triphasée possible

Non

contient une fonction tension continue-sous-intensité de courant

Non

contient une fonction tension continue-surintensité de courant

Non

fonction fenêtre de courant continu

Non

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz

24...240 V

type de tension d'actionnement

AC/DC

délai de temporisation du déclenchement min. réglable

0 s

délai de temporisation du déclenchement max. admissible

0.5 s

délai de retardement du déclenchement min. réglable

0 s

délai de retardement du déclenchement max. admissible

0 s

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs

1

transformateur de mesure de courant externe

Non

largeur

17.5 mm

hauteur

90 mm

profondeur

72 mm

Harmony control - relais de contrôle - sur intensité 2..20A - transfo intégré - avec détection de surintensité - sans temporisation - largeur : 17,5mm - 1250 VA - 1F/O - IP20 (bornes), IP30 (gaine)

Les Atouts de l'article:

Ce produit de la gamme Harmony Analog est un convertisseur analogique isolé de tension/courant de 0 à 5A. Ils surveillent les dysfonctionnements de : phases, courant, tension, fréquence, vitesse, température, niveau et contrôlent également les niveaux de liquide, l'état des réseaux énergétiques ainsi que la charge électrique et mécanique. Les relais Harmony control sont dédiés à la surveillance de process/applications dans le domaine industriel et les installations tertiaires. Grâce à leur large plage de fonctionnalités, ces relais permettent une surveillance étroite des tableaux, moteurs, mise en marche et surveillance d’équipements de traitements des eaux, machines, packaging, HVAC. Les relais Harmony Control d'une taille modulaire allant de 17,5 à 35 mm se composent : d'un couvercle plombable IP50, de cadrans de réglages ou un paramétrage par NFC, d'un indicateur d'état LED en face avant. Ils permettent d'assurer : le Contrôle réseau TRI : RM17T, RM22T, RM35T ; Contrôle de tension TRI : RM17UB,RM35UB ; Contrôle courant : RM17JC, RM22JA, RM35JA ; Contrôle fréquence, vitesse, niveaux, temperature : RM35 (selon modèle). Les performances de la gamme Harmony Control répondent à la plupart des normes internationales et homologations les plus exigeantes (selon modèle) : CEI 60255-6,UL, CSA, GL, GOST, C-TICK. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Complétez votre installation avec la gamme d'automate MODICON afin de la rendre plus fiable et fonctionnelle. En optimisant vos applications avec les relais de la gamme Harmony Control, vous gagnerez en efficacité dans la mesure des niveaux, température, etc.

Les Atouts de la gamme:

La gamme Harmony Control rend plus fiable et performant vos process/applications tout en vous permettant une surveillance étroite de votre réseau électrique, vos moteurs, vos pompes.