Schneider Electric - Harmony Control RM22 - relais controle de niveau - 1OF - 24 a 240Vca-cc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 24...240 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 24...240 V
nombre d'entrées d'électrode - 3
délai de retard à l'appel max. admissible - 0 s
principe de mesure physique - conducteur
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480792328
Réf. Sonepar
01887079232
Réf. Fournisseur
RM22LG11MR
Réf. Commerciale
Schneider Electric
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
24...240 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
24...240 V
nombre d'entrées d'électrode
3
délai de retard à l'appel max. admissible
0 s
principe de mesure physique
conducteur
finition du raccordement électrique
raccordement à vis
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
24...240 V
type de tension d'actionnement
AC/DC
avec pinces amovibles
Non
délai de retard à l'appel min. réglable
0 s
délai de retardement du déclenchement min. réglable
0 s
délai de retardement du déclenchement max. admissible
0 s
sensibilité ajustable
Oui
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
1
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
1
possibilité de mise en cascade
Non
largeur
22.5 mm
hauteur
90 mm
profondeur
73 mm
Harmony control RM22 - relais contrôle de niveau - 1OF - 24 à 240Vca-cc - largeur : 22,5mm - IP20 (bornier), IP40 (enveloppe), IP50 (face avant) - capacité de commutation : 2000 VA - sans temporisation