Schneider Electric - Harmony RM35-L - relais de controle de niveau de liquide - 24..240Vca-cc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 24...240 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 24...240 V
nombre d'entrées d'électrode - 3
délai de retard à l'appel max. admissible - 5 s
principe de mesure physique - conducteur
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389119405232
Réf. Sonepar
00002940523
Réf. Fournisseur
RM35LM33MW
Réf. Commerciale
Schneider Electric
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
24...240 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
24...240 V
nombre d'entrées d'électrode
3
délai de retard à l'appel max. admissible
5 s
principe de mesure physique
conducteur
finition du raccordement électrique
raccordement à vis
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
24...240 V
type de tension d'actionnement
AC/DC
avec pinces amovibles
Non
délai de retard à l'appel min. réglable
0.1 s
délai de retardement du déclenchement min. réglable
0.1 s
délai de retardement du déclenchement max. admissible
5 s
sensibilité ajustable
Oui
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
2
possibilité de mise en cascade
Non
largeur
35 mm
hauteur
90 mm
profondeur
72 mm
Harmony RM35-L - relais de contrôle de niveau de liquide - 24..240Vca/cc
Les Atouts de l'article:
Ce relais de contrôle de niveaux de liquide de réseaux triphasés modulaire convient parfaitement pour une surveillance de valeurs électriques de tableaux pour l’industrie et le bâtiment. Il est conçu pour un grand nombre d’applications avec des automates industriels dans les domaines suivants : levage, emballage, ascenseurs, textiles et traitement de l’eau. Un relais modulaire de taille intermédiaire avec 35 mm de largeur permettant un montage simple et flexible sur un profilé DIN en occupant un espace identique à celui qu’occuperait un autre dispositif modulaire de réseaux triphasés. Il est également équipé d’un capot plombable et propose des réglages simples et précis à l’aide de potentiomètres bobinés.