Schneider Electric - Harmony RM35-T - relais de controle de phase multifonction - plage 194..528Vca
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 220...480 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 0...0 V
type de tension d'actionnement - AC/DC
fonction surveillance d'ordre de phase - Oui
plage de mesure de la tension - 194...528 V
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389119405263
Réf. Sonepar
00002940526
Réf. Fournisseur
RM35TF30
Réf. Commerciale
Schneider Electric
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
220...480 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
0...0 V
type de tension d'actionnement
AC/DC
fonction surveillance d'ordre de phase
Oui
plage de mesure de la tension
194...528 V
finition du raccordement électrique
raccordement à vis
avec pinces amovibles
Non
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
220...480 V
fonction détection d'erreurs de phase
Oui
fonction détection de sous-tension
Oui
fonction détection de surtension
Oui
fonction détection d'asymétrie
Oui
délai de temporisation du déclenchement min. réglable
0 s
délai de temporisation du déclenchement max. admissible
0.65 s
délai de retardement du déclenchement min. réglable
0.1 s
délai de retardement du déclenchement max. admissible
10 s
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
2
largeur
35 mm
hauteur
90 mm
profondeur
72 mm
Harmony RM35-T - relais de contrôle de phase multifonction - plage 194..528Vca
Les Atouts de l'article:
Ce relais de contrôle de phases multifonction Zelio RM35-T permet la surveillance des circuits d'alimentation dans les réseaux triphasés. Ce relais de contrôle de phase multifonctions triphasé modulaire est idéal pour la surveillance des valeurs électriques, la surveillance de la séquence ou coupure des phases dans les installations de contrôle industriel et des bâtiments. Il s'applique à un large type d'applications d'automatisation industrielle telles que le levage, l'emballage, les ascenseurs, le textile, l'eau. Il a l'un des facteurs de forme moyens du marché avec une largeur de 35 mm, permettant une installation flexible et facile sur rail DIN, en utilisant le même espace que n'importe quel appareil DIN modulaire à 3 pôles. Il offre également une fonction de mémoire sélectionnable, une DEL intégrée pour indiquer l'état du contrôle, un couvercle scellable, avec des réglages simples et précis avec des vis de réglage. Il fournit à l'utilisateur une gestion automatique des arrêts et des informations sur les pannes pour une identification et un dépannage rapides des pannes. Contrôleur multifonction pour un large choix sélectionné dans les systèmes automatisés à logique câblée, idéal pour la rénovation d'installations anciennes sans utiliser d'automate.