Schneider Electric - Harmony RM35-U - relais de controle de tension multifonctionnel - plage 1..100V
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
plage de mesure de la tension 1 - 1...100 V
type de tension de la plage de mesure - AC
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 24...240 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 24...240 V
type de tension d'actionnement - AC/DC
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389119405300
Réf. Sonepar
00002940530
Réf. Fournisseur
RM35UA12MW
Réf. Commerciale
Schneider Electric
plage de mesure de la tension 1
1...100 V
type de tension de la plage de mesure
AC
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
24...240 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
24...240 V
type de tension d'actionnement
AC/DC
finition du raccordement électrique
raccordement à vis
avec pinces amovibles
Non
sous-tension monophasée possible
Oui
sous-tension triphasée possible
Non
surtension monophasée possible
Oui
surtension triphasée possible
Non
fenêtre monophasée possible
Non
fenêtre triphasée possible
Non
contient une fonction tension continue-sous-tension
Oui
contient une fonction tension continue-surtension
Oui
contient une fonction tension continue-fenêtre
Non
plage de mesure de la tension 2
0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
24...240 V
valeur de fonctionnement de la tension
1...100 V
délai de temporisation du déclenchement min. réglable
0.3 s
délai de temporisation du déclenchement max. admissible
30 s
délai de retardement du déclenchement min. réglable
0.3 s
délai de retardement du déclenchement max. admissible
30 s
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
2
largeur
35 mm
hauteur
90 mm
profondeur
72 mm
Harmony RM35-U - relais de contrôle de tension multifonctionnel - plage 1..100V
Les Atouts de l'article:
Ce produit de la gamme Harmony Analog est un convertisseur analogique isolé de tension/courant de 0 à 5A. Ils surveillent les dysfonctionnements de : phases, courant, tension, fréquence, vitesse, température, niveau et contrôlent également les niveaux de liquide, l'état des réseaux énergétiques ainsi que la charge électrique et mécanique. Les relais Harmony control sont dédiés à la surveillance de process/applications dans le domaine industriel et les installations tertiaires. Grâce à leur large plage de fonctionnalités, ces relais permettent une surveillance étroite des tableaux, moteurs, mise en marche et surveillance d’équipements de traitements des eaux, machines, packaging, HVAC. Les relais Harmony Control d'une taille modulaire allant de 17,5 à 35 mm se composent : d'un couvercle plombable IP50, de cadrans de réglages ou un paramétrage par NFC, d'un indicateur d'état LED en face avant. Ils permettent d'assurer : le Contrôle réseau TRI : RM17T, RM22T, RM35T ; Contrôle de tension TRI : RM17UB,RM35UB ; Contrôle courant : RM17JC, RM22JA, RM35JA ; Contrôle fréquence, vitesse, niveaux, temperature : RM35 (selon modèle). Les performances de la gamme Harmony Control répondent à la plupart des normes internationales et homologations les plus exigeantes (selon modèle) : CEI 60255-6,UL, CSA, GL, GOST, C-TICK. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Complétez votre installation avec la gamme d'automate MODICON afin de la rendre plus fiable et fonctionnelle. En optimisant vos applications avec les relais de la gamme Harmony Control, vous gagnerez en efficacité dans la mesure des niveaux, température, etc.