Schneider Electric - Harmony RM35-U - relais de controle de tension - plage 194..528Vca
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 220...480 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 0...0 V
type de tension d'actionnement - AC/DC
fonction surveillance d'ordre de phase - Non
plage de mesure de la tension - 220...480 V
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389119405324
Réf. Sonepar
00002940532
Réf. Fournisseur
RM35UB330
Réf. Commerciale
Schneider Electric
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
220...480 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
0...0 V
type de tension d'actionnement
AC/DC
fonction surveillance d'ordre de phase
Non
plage de mesure de la tension
220...480 V
finition du raccordement électrique
raccordement à vis
avec pinces amovibles
Non
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
220...480 V
fonction détection d'erreurs de phase
Oui
fonction détection de sous-tension
Oui
fonction détection de surtension
Oui
fonction détection d'asymétrie
Non
délai de temporisation du déclenchement min. réglable
0 s
délai de temporisation du déclenchement max. admissible
0.65 s
délai de retardement du déclenchement min. réglable
0.3 s
délai de retardement du déclenchement max. admissible
30 s
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
2
largeur
35 mm
hauteur
90 mm
profondeur
72 mm
Harmony RM35-U - relais de contrôle de tension - plage 194..528Vca
Les Atouts de l'article:
Ce relais de contrôle de réseaux triphasés multifonctions modulaire convient parfaitement pour une surveillance de valeurs électriques de tableaux pour l’industrie et le bâtiment. Il est conçu pour un grand nombre d’applications avec des automates industriels dans les domaines suivants : levage, emballage, ascenseurs, textiles et traitement de l’eau. Un relais modulaire de taille intermédiaire avec 35 mm de largeur, permettant un montage simple et flexible sur un profilé DIN en occupant un espace identique à celui qu’occuperait un autre dispositif modulaire de réseaux triphasés. Il est également équipé d’un capot plombable et propose des réglages simples et précis à l’aide de potentiomètres bobinés.