Schneider Electric - Zelio analog - convertisseur analogique isole - 0..5A
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - transformateur de mesure de courant traversant
courant assigné primaire In - 15 A
courant assigné secondaire - 0.02 A
puissance apparente nominale secondaire - 0 VA
diamètre d'ouverture - 0 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389110108880
Réf. Sonepar
00002010888
Réf. Fournisseur
RMCA61BD
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
transformateur de mesure de courant traversant
courant assigné primaire In
15 A
courant assigné secondaire
0.02 A
puissance apparente nominale secondaire
0 VA
diamètre d'ouverture
0 mm
classe de précision
1
facteur de limite de surintensité
FS 10
étalonné
Oui
avec protection contre les contacts accidentels
Oui
fixation par encliquetage
Oui
avec barre en cuivre
Oui
raccord secondaire
raccordement à vis
nombre d'entrées primaires
1
Harmony Analog - Zelio analog - convertisseur analogique isolé - 0..5A - IP20 (bornier), IP50 (enveloppe) - protection contre inversion de polarité à la sortie, contre court-circuit à la sortie, contre surtension en sortie (+-- 30 V)