Schneider Electric - Harmony Relay RP - relais puissance - embroch - test - 4OF - 15A - 24VDC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - fiche
courant nominal - 15 A
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 24...24 V
type de tension d'actionnement - DC
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3389119402132
Réf. Sonepar
00002940213
Réf. Fournisseur
RPM41BD
Réf. Commerciale
Schneider Electric
finition du raccordement électrique
fiche
courant nominal
15 A
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
24...24 V
type de tension d'actionnement
DC
avec pinces amovibles
Oui
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
0...0 V
entraînement, polarité
non polarisé
comportement de commutation de l'entraînement
monostable
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
4
avec contacts à guidage forcé
Oui
type de contact de commutation
autre
appareil complet avec socle
Non
avec affichage LED
Non
matériau du revêtement de contact
autre
matériau de l'insert de contact
autre
matériau du contact
autre
indice de protection (IP)
IP40
largeur
40 mm
hauteur
27 mm
profondeur
53 mm
Zelio Relay RP - relais électromécanique puissance - embrochable - bouton test - visu mécanique - 4OF - 15A - 24VDC