Schneider Electric - Harmony Relay RSB - relais PCB embrochable - 1OF - 16A - 240VAC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - fiche
courant nominal - 16 A
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 240...240 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 0...0 V
type de tension d'actionnement - AC
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3389110260076
Réf. Sonepar
00002026007
Réf. Fournisseur
RSB1A160U7
Réf. Commerciale
Schneider Electric
finition du raccordement électrique
fiche
courant nominal
16 A
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
240...240 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
0...0 V
type de tension d'actionnement
AC
avec pinces amovibles
Oui
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
240...240 V
entraînement, polarité
non polarisé
comportement de commutation de l'entraînement
monostable
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
1
avec contacts à guidage forcé
Oui
type de contact de commutation
contact simple
appareil complet avec socle
Non
avec affichage LED
Non
matériau du revêtement de contact
autre
matériau de l'insert de contact
autre
matériau du contact
autre
indice de protection (IP)
IP40
largeur
12.5 mm
hauteur
29 mm
profondeur
19.6 mm
Zelio Relay RSB - relais électromécanique type PCB - embrochable - 1OF - 16A - 240VAC