Schneider Electric - Harmony Relay RSB - relais PCB embrochable - 2OF - 8A - 12VDC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - autre
courant nominal - 8 A
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 12...12 V
type de tension d'actionnement - DC
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389110252309
Réf. Sonepar
00002025230
Réf. Fournisseur
RSB2A080JD
Réf. Commerciale
Schneider Electric
finition du raccordement électrique
autre
courant nominal
8 A
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
12...12 V
type de tension d'actionnement
DC
avec pinces amovibles
Non
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
0...0 V
entraînement, polarité
non polarisé
comportement de commutation de l'entraînement
monostable
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
2
avec contacts à guidage forcé
Non
type de contact de commutation
autre
appareil complet avec socle
Non
avec affichage LED
Non
matériau du revêtement de contact
autre
matériau de l'insert de contact
autre
matériau du contact
autre
indice de protection (IP)
IP20
largeur
12.5 mm
hauteur
29 mm
profondeur
15.7 mm
Zelio Relay RSB - relais électromécanique type PCB - embrochable - 2OF - 8A - 12VDC