Schneider Electric - Harmony Relay RSL - relais PCB embrochable monte sur embase - 1OF - 6A - 12V1CD
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
courant nominal - 6 A
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 12...12 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 12...12 V
type de tension d'actionnement - AC/DC
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480077821
Réf. Sonepar
00002007782
Réf. Fournisseur
RSL1PVJU
Réf. Commerciale
Schneider Electric
finition du raccordement électrique
raccordement à vis
courant nominal
6 A
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
12...12 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
12...12 V
type de tension d'actionnement
AC/DC
avec pinces amovibles
Oui
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
12...12 V
entraînement, polarité
non polarisé
comportement de commutation de l'entraînement
monostable
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
1
avec contacts à guidage forcé
Oui
type de contact de commutation
contact simple
appareil complet avec socle
Oui
avec affichage LED
Oui
matériau du revêtement de contact
autre
matériau de l'insert de contact
autre
matériau du contact
autre
indice de protection (IP)
IP40
largeur
6.2 mm
hauteur
78.6 mm
profondeur
95 mm
Harmony Relay RSL - relais électromécanique type PCB - embrochable monté sur embase - 1OF - 6A - commande 12VDC - utilisation 12VACDC - raccordement par connecteurs à vis