Schneider Electric - Harmony Relay RSL - embase - DEL + protect - 12-24VACDC - racc connecteur a vis
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
mode de pose - profilé chapeau 35 mm
nombre de broches - 5
largeur - 6.2 mm
hauteur - 78.6 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480078026
Réf. Sonepar
00002007802
Réf. Fournisseur
RSLZVA1
Réf. Commerciale
Schneider Electric
finition du raccordement électrique
raccordement à vis
mode de pose
profilé chapeau 35 mm
nombre de broches
5
largeur
6.2 mm
hauteur
78.6 mm
avec pinces amovibles
Non
extension fonctionnelle possible
Non
profondeur
95 mm
Zelio Relay RSL - embase - DEL - module de protection - utilisation 12VACDC et 24VACDC - raccordement par connecteurs à vis