Schneider Electric - Harmony Relay RSB - embase - contacts separes - 12A - racc connecteur a vis
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
mode de pose - profilé chapeau 35 mm
nombre de broches - 5
largeur - 15.5 mm
hauteur - 78.5 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389110260120
Réf. Sonepar
00002026012
Réf. Fournisseur
RSZE1S35M
Réf. Commerciale
Schneider Electric
finition du raccordement électrique
raccordement à vis
mode de pose
profilé chapeau 35 mm
nombre de broches
5
largeur
15.5 mm
hauteur
78.5 mm
avec pinces amovibles
Non
extension fonctionnelle possible
Non
profondeur
67 mm
Zelio Relay RSB - embase - contacts séparés - 12A - raccordement par connecteurs à vis